Beha elektro - PANELOVN BEHA RAW HR 12 WI-FI 1200W H44,5cm MALBAR - 810662 - 810662

Beha elektro
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 1250 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7026578106626

Elnummer

5400867

Leverandørens varenummer

810662

Typebeskrivelse

5400867

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

1250 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Andre

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

230...240 V

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

1

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,2 °C

Bredde:

954 mm

Høyde:

448 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

9815 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Beha Raw HR 12 Wi-Fi Gen 2 panelovn har en lett strukturert front som kan males. Du kan enkelt skifte farge på den når du selv ønsker det eller bruke den umalt og rå. Ovnen kan brukes manuelt eller styres med Beha appen. Elektronikken har ny teknologi som forenkler tilkobling til Wi-Fi nettverk med Bluetooth. Temperaturendringer vises på gulvet med projektor visning. Etter et strømbrudd går ovnen tilbake til siste valgte temperatur/program.