Beha elektro - VIFTEOVN BEHA HEKLA 2000W VÅTROM SVART - 310919 - 310919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 2...2 kW
Effektforbruk - 2 kW
Antall effekttrinn - 4
Med romtermostat - nei
Tilkoblingsspenning - 220 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022280020243
Elnummer
5400893
Leverandørens varenummer
310919
Typebeskrivelse
5400893
Varmeeffekt:
2...2 kW
Effektforbruk:
2 kW
Antall effekttrinn:
4
Med romtermostat:
nei
Tilkoblingsspenning:
220 V
Overopphetingsvern:
Ja
Med hjul:
nei
Mulighet for ekstern termostat:
nei
Tidsbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Mulighet for lufttransportslange:
nei
Bredde:
200 mm
Høyde:
295 mm
Dybde:
217 mm