Utgått

Beha - FG 1800 Gulvovn 1800 W - 317180

KopierKopier
Beha - FG 1800  Gulvovn 1800 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Oppvarmingseffekt - 1800 W

  • Effektstyring - Mekanisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7026573171803

Elnummer

5428301

Leverandørens varenummer

317180

Typebeskrivelse

5428301

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Frittstående

Oppvarmingseffekt:

1800 W

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Stål

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,6 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

3

Bredde:

620 mm

Høyde:

385 mm

Dybde:

230 mm

Vekt:

4,2 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IPX0

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Flyttbar gulvovn 1800W