Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Beha - GME1500 Gulvovn 1500 W IP 24 Norsk - 317155

KopierKopier
Beha - GME1500 Gulvovn 1500 W IP 24 Norsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Frittstående

  • Oppvarmingseffekt - 1500 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7026573171551

Elnummer

5449853

Leverandørens varenummer

317155

Typebeskrivelse

GME 1500

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Frittstående

Oppvarmingseffekt:

1500 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,2 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

1

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,2 °C

Bredde:

635 mm

Høyde:

422 mm

Dybde:

170 mm

Vekt:

8,9 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

Ja

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Frittstående gulvovn 1500W med elektronisk termostat. Dobbeltisolert. Godkjent av NEMKO.