Utgått

Beha - LV5 Wifi List 500 W STÅL IP 24 Panelovn Norsk - 810620

KopierKopier
Beha - LV5 Wifi List 500 W STÅL IP 24 Panelovn Norsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Luftuttak - Foran

  • Med ventilator - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7026578106206

Elnummer

5449832

Leverandørens varenummer

810620

Typebeskrivelse

5449832

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Posisjon betjeningspanel:

Side

Antall bryterposisjoner:

1

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

803 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

83 mm

Vekt:

2900 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Digital visning:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

Med tidsur:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kan styres via APP (application):

Ja

Varmelist 500 W med integrert Wi-Fi og app-styring. IP 24