Beha - ORC 1015 Oljefylt gulvovn 1000 W - 318115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ribber - 3
Frontmateriale - Stål
Varmeelementmateriale - Stål
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Antall bryterposisjoner - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7026573181154
Elnummer
5449820
Leverandørens varenummer
318115
Typebeskrivelse
5449820
Antall ribber:
3
Frontmateriale:
Stål
Varmeelementmateriale:
Stål
Oppvarmingseffekt:
1000 W
Antall bryterposisjoner:
3
Vekt:
7,9 kg
Med dekorativ finish:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Side
Effektstyring:
Mekanisk
Farge:
Grå
Bredde:
330 mm
Høyde:
705 mm
Dybde:
162 mm


