Utgått

Beha - PGV4 Wifi Panel 400 W GLASS IP 20 Panelovn Norsk - 810400

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 400 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7026578104004

Elnummer

5449836

Leverandørens varenummer

810400

Typebeskrivelse

5449836

Modell / utførelse:

Lav (30-50 cm)

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

400 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Aluminium

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

1,5 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

1

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

0,2 °C

Bredde:

440 mm

Høyde:

423 mm

Dybde:

84 mm

Vekt:

4,63 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Glassovn 400 W med integrert Wi-Fi for app-styring.