Beha - TEDDY 248 W Småromsovn IP 24 Panelovn Norsk - 117300

KopierKopier
Beha - TEDDY 248 W Småromsovn IP 24 Panelovn Norsk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Oppvarmingseffekt - 248 W

  • Effektstyring - Elektronisk

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7026571173007

Elnummer

5449851

Leverandørens varenummer

117300

Typebeskrivelse

Teddy

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Oppvarmingseffekt:

248 W

Effektstyring:

Elektronisk

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Stål

Gittermodell:

Hullet

Varmeelementmateriale:

Stål

Luftuttak:

Foran

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

230...230 V

Frekvens matespenning:

50...50 Hz

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Lengde på tilkoblingskabel:

0,8 m

Posisjon betjeningspanel:

Side

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

1

Temperaturjustering:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

1 °C

Bredde:

300 mm

Høyde:

250 mm

Dybde:

78 mm

Vekt:

1,3 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Overopphetingsvern:

Ja

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

Ja

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Småromsovn 248 W med elektronisk termostat og kaldrasfunksjon