Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Beku - Kabelkutter K4 Ø52 mm - K4

KopierKopier
Beku - Kabelkutter K4 Ø52 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 400 mm²

  • Total lengde - 320 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011727

Elnummer

8810447

Leverandørens varenummer

K4

Typebeskrivelse

VERKTØY

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

400 mm²

Total lengde:

320 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Verktøy av høy kvalitet for everk.