Beku - Kabelkutter KS-100S 100 mmØ - KS-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 100 mm
Total lengde - 440 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873012885
Elnummer
8810406
Leverandørens varenummer
KS-100
Typebeskrivelse
8810406
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
100 mm
Total lengde:
440 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei


