Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Beku - Kabelkutter KS-52 52 mmØ - 52000

KopierKopier
Beku - Kabelkutter KS-52 52 mmØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 52 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 500 mm²

  • Total lengde - 325 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011253

Elnummer

8800436

Leverandørens varenummer

52000

Typebeskrivelse

VERKTØY

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

52 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

500 mm²

Total lengde:

325 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Verktøy av høy kvalitet for everk.