Beku - Kabelkutter KS-80S 80 mmØ - 8800435

KopierKopier
Beku - Kabelkutter KS-80S 80 mmØ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk

  • Passer for maks kabeldiameter - 80 mm

  • Total lengde - 440 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Egnet for flertrådet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011246

Elnummer

8800435

Leverandørens varenummer

8800435

Typebeskrivelse

VERKTØY

Konstruksjon/betjening:

Skralletype, mekanisk

Passer for maks kabeldiameter:

80 mm

Total lengde:

440 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Verktøy av høy kvalitet for everk.