Beku - Reserveblad bevegelig KS-80 - KS-80.102

KopierKopier
Beku - Reserveblad bevegelig KS-80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Formen på bladet - Kroket knivblad

  • Egnet for - Kabelsaks

  • Avbrytbart knivblad - nei

  • Riflet egg - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011390

Elnummer

8810412

Leverandørens varenummer

KS-80.102

Typebeskrivelse

VERKTØY

Materiale:

Stål

Formen på bladet:

Kroket knivblad

Egnet for:

Kabelsaks

Avbrytbart knivblad:

nei

Riflet egg:

nei

Verktøy av høy kvalitet for everk.