Beku - Reserveblad fast KS-34 - KS-34-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Kroket knivblad
Egnet for - Kabelsaks
Avbrytbart knivblad - nei
Riflet egg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011345
Elnummer
8810407
Leverandørens varenummer
KS-34-1
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Kroket knivblad
Egnet for:
Kabelsaks
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.
ProduktbladPDF


