Beku - Utskiftbart blad til Laux S-50 wirekutter - 8869373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Kroket knivblad
Egnet for - Kabelsaks
Avbrytbart knivblad - nei
Riflet egg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873018825
Elnummer
8869373
Leverandørens varenummer
8869373
Typebeskrivelse
8869373
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Kroket knivblad
Egnet for:
Kabelsaks
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Reserveblad til Laux S-50 wirekutter


