Beku - Utskiftbart blad til Laux S-50 wirekutter - 8869374

KopierKopier
Beku - Utskiftbart blad til Laux S-50 wirekutter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Formen på bladet - Kroket knivblad

  • Egnet for - Kabelsaks

  • Avbrytbart knivblad - nei

  • Riflet egg - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Laux S-50

EAN/GTIN

7070873018832

Elnummer

8869374

Leverandørens varenummer

8869374

Typebeskrivelse

8869374

Materiale:

Stål

Formen på bladet:

Kroket knivblad

Egnet for:

Kabelsaks

Avbrytbart knivblad:

nei

Riflet egg:

nei

Reserveblad til Laux S-50 wirekutter