Utgått

Belden Wire & Cable - Belden 9688 IBM Type 1A - B9688004

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Belden 9688 IBM Type 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 4

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000224

Elnummer

1097818

Leverandørens varenummer

B9688004

Typebeskrivelse

Kabel IDS -Kontrollkabel

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

4

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,64 mm

Antall snodde elementer:

2

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

10,95 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

114,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

114,3 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

114,3 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Kategori:

Uten

UV-bestandig:

nei

Type 1A: Opprinnelig kabel for LAN, WAN, lokale nettverk Token Ring, nå mest brukt i enkelte kjøle- og SD anlegg . 2 par, AWG22, enkjernet kobberleder, individuelt 100% folieskjermet (Beldfoil ®) og 65% felles flettet skjerm, sort kappe i flammehemmet PVC. Trommelstørrelse: 305 meter