Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Belden Wire & Cable - KAT 6 U/UTP blå 500mT - B7812E05

KopierKopier
Belden Wire & Cable - KAT 6 U/UTP  blå 500mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001474

Elnummer

1097877

Leverandørens varenummer

B7812E05

Typebeskrivelse

Kabel Lan-Kat 6 U/UTP

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Blå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

61 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

61 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

61 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

60 %

Kabel for strukturerte kablingssystemer: kategori 6 uskjermet Kabelen er bygd opp med Beldens patenterte limte par. Konstruksjonen gjør kabelen mer stabil ovenfor ytre påvirkninger som f.eks. bøyninger. Kabelen vil derfor gi bedre marginer enn standard tvunnet parkabler. Kabelen kan brukes i strukturerte kablingssystemer opp til gigabit Ethernet og er testet og godkjent opp til 250Mhz.- Uskjermet 4 par tvunnet/limte par
- Lederdiameter AWG23 ( 0,57mm2)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med polyolefin
- Kappefarge blå
- Kappen er flammehemmet PVC
- Ytterdiameter 6,5mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173,ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
- IEC fargekodeForpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable