Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Belden Wire & Cable - KAT 6A, 10G U/UTP 305mT - B10GX2404

KopierKopier
Belden Wire & Cable - KAT 6A, 10G U/UTP 305mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001405

Elnummer

1097870

Leverandørens varenummer

B10GX2404

Typebeskrivelse

Kabel Lan- Kat 6 U/UTP

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

75 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

75 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

75 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...75 °C

Kategori:

6 A

NVP verdi:

64 %

Kabel for strukturerte kablingssystemer: Kategori 6A 10Gbit uskjermetKabelen er bygd opp med Beldens patenterte H-kryss for skille av parene. Løsningen gir kabelen meget gode egenskaper for å forhindre krysstale mellom par og mellom andre kabler (Alien crosstalk). Kabelen kan brukes i strukturerte kablingssystemer opp til 10 gigabit Ethernet og er testet og godkjent opp til 600Mhz.- Uskjermet 4 par tvunnet/H-Kryss
- Lederdiameter AWG23 ( 0,57mm2)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med polyolefin
- Kappefarge lilla
- Kappen er flammehemmet halogenfri
- Ytterdiameter 7,5mm
- Tilfredstiller og overgår kravene iht. standardene EN50173,ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
- IEC fargekodeForpakning: Trommel à 500m
Produsent: Belden Wire & Cable