Bentley Harris - PT+ 20 ELIS EXPANDO PT PLUS - 13 441 02

KopierKopier
Bentley Harris - PT+ 20 ELIS EXPANDO PT PLUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell diameter:

12 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Svart

  • Lakk toleranse - 0...0 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Nominell diameter:

12 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Svart

Lakk toleranse:

0...0 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjennomsiktig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-70...125 °C

Med tellefunksjon:

0 °C

Hals:

Tilsvarer UL 94 HB

Halogenfri:

Ja

Veggtykkelse:

0,8 mm

Spolebredde:

350 mm

Flettet buntestrømpe av monofilament modifisert polyester. Halogenfri og selvslukkende. Strømpen utvider seg (3x) ved at man presser den sammen i lengderetningen. Lett å ta ut forgreninger og frynser ikke i kantene ved kutting.

Fra/til: 12/32 mm
Temperaturområde: -70 til + 125ºC
Brennbarhet: selvslukkende
Branntest: UL 224, No. 63935
Motstandsdyktig (iflg. MIL-I-23053 D, par. 4.6.1 l.): JP4 otan V-40 aviation fuel Skydrol 500B hydraulikk olje, Otan. 0.156- smøre olje, Destillert vann ISO 1817, saltvann
Strekkprøve: 280 daN (ISO-37)
Kutt- riftmotstand: 18.9 daN (BS-G212)
Farge: sort