Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 45mm - 49DB6045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103569
Elnummer
1765625
Leverandørens varenummer
49DB6045
Typebeskrivelse
1765625
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
45 mm
49DB6045 DISTANSEBOLT M6 45MM


