Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 100mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Modell / utførelse - Innvendige og utvendige gjenger
Mål 1 metrisk - 6
Mål 2 metrisk - 6
Hylselengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103590
Elnummer
1765645
Leverandørens varenummer
49DB6100
Typebeskrivelse
1765645
Materiale
Stål
Modell / utførelse
Innvendige og utvendige gjenger
Mål 1 metrisk
6
Mål 2 metrisk
6
Hylselengde
100 mm
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
49DB6100 DISTANSEBOLT M6 100MM