Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 25mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Nei
Med monteringsskinne - Nei
Med avdekning - Nei
Høyde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103552
Elnummer
1765620
Leverandørens varenummer
49DB6025
Typebeskrivelse
1765620
Med monteringsplate
Nei
Med monteringsskinne
Nei
Med avdekning
Nei
Høyde
25 mm
49DB6025 DISTANSEBOLT M6 25MM