Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 75mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Modell / utførelse - Innvendige og utvendige gjenger
Mål 1 metrisk - 6
Mål 2 metrisk - 6
Hylselengde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071009103583
Elnummer
1765640
Leverandørens varenummer
49DB6075
Typebeskrivelse
1765640
Materiale
Stål
Modell / utførelse
Innvendige og utvendige gjenger
Mål 1 metrisk
6
Mål 2 metrisk
6
Hylselengde
75 mm
Overflatebeskyttelse
Varmgalvanisert
49DB6075 DISTANSEBOLT M6 75MM