Utgått

BJB - 25.106.3621.00, L.H. GY 6,35 - 32 004 59

KopierKopier
BJB - 25.106.3621.00, L.H. GY 6,35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikksokkel

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - G6,35

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Keramikk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881001529

Elnummer

3200459

Leverandørens varenummer

32 004 59

Typebeskrivelse

3200459

Modell / utførelse:

Stikksokkel

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

G6,35

Type feste:

Andre

Materiale:

Keramikk

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

25.106.3621.00, L.H. GY 6,35