BJB - 25.808.3800.00, HOLDER RX7S, - 32 004 57
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikksokkel
Farge - Hvit
Lampeholder (Fatning) - RX7s
Type feste - Andre
Materiale - Keramikk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001505
Elnummer
3200457
Leverandørens varenummer
32 004 57
Typebeskrivelse
3200457
Modell / utførelse:
Stikksokkel
Farge:
Hvit
Lampeholder (Fatning):
RX7s
Type feste:
Andre
Materiale:
Keramikk
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
25.808.3800.00, HOLDER RX7S,