Utgått

BJB - 29.304.3716.00, LAMPEH., E27 - 30 001 17

KopierKopier
BJB - 29.304.3716.00, LAMPEH., E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampesokkel

  • Materiale - Keramikk

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E27

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881001284

Elnummer

3000117

Leverandørens varenummer

30 001 17

Typebeskrivelse

3000117

Modell / utførelse:

Lampesokkel

Materiale:

Keramikk

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E27

Type feste:

Skrufeste

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

29.304.3716.00, LAMPEH., E27