Utgått

BJB - 29.401.3713.00, PORSH., E40 - 30 001 36

KopierKopier
BJB - 29.401.3713.00, PORSH., E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lampesokkel

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - E40

  • Type feste - Andre

  • Materiale - Keramikk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881001338

Elnummer

3000136

Leverandørens varenummer

30 001 36

Typebeskrivelse

3000136

Modell / utførelse:

Lampesokkel

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

E40

Type feste:

Andre

Materiale:

Keramikk

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

29.401.3713.00, PORSH., E40