Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 15mm - 171040998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - nei
Med monteringsskinne - nei
Med avdekning - nei
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009103545
Elnummer
1765615
Leverandørens varenummer
171040998
Typebeskrivelse
1765615
Med monteringsplate:
nei
Med monteringsskinne:
nei
Med avdekning:
nei
Høyde:
15 mm
49DB6015 DISTANSEBOLT M6 15MM


