Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 55mm - 49DB6055

KopierKopier
Bjørn Sørensen AS - Distansebolt M6 55mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med monteringsplate - nei

  • Med monteringsskinne - nei

  • Med avdekning - nei

  • Høyde - 55 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071009103576

Elnummer

1765630

Leverandørens varenummer

49DB6055

Typebeskrivelse

1765630

Med monteringsplate:

nei

Med monteringsskinne:

nei

Med avdekning:

nei

Høyde:

55 mm

49DB6055 DISTANSEBOLT M6 55MM