Blåkläder - Refleksvest gul onesize - 302910223300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse (US / CA) - Andre
Farge - Gul
Type tetning - Glidelås
Høy synlighet (signalfarger) - Ja
Universalstørrelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330509281093
Elnummer
8876379
Leverandørens varenummer
302910223300
Typebeskrivelse
8876379
Størrelse (US / CA):
Andre
Farge:
Gul
Type tetning:
Glidelås
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Universalstørrelse:
Ja
Med lommer:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Materiale:
Andre
Varmeisolert:
nei
Med reflekterende striper:
Ja
Kjønn:
Unisex
Antall lommer:
0
Barnemodell:
nei
Fukt/vanntetthet i henhold til EN 343:
nei
Varslingsbeskyttelse i henhold til EN ISO 20471:
Ja
Vesten er sertifisert i henhold til EN471 klasse 2.
Stoff: 100 % polyester, varpstrikket, 125 g/m²
Sertifiseringer: EN 471 / EN ISO 20471, klasse 2