Bosch - Innfellt hvit magnetkontakt - ståldører FG - EN3 - ISC-PMC-F3

KopierKopier
Bosch - Innfellt hvit magnetkontakt - ståldører FG - EN3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Farge - Hvit

  • Kontakter - 1 åpner

  • Trådløs - nei

  • Med tilkoblingskabel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070791013582

Elnummer

6254101

Leverandørens varenummer

ISC-PMC-F3

Typebeskrivelse

Innbruddsalarm

Monteringsmetode:

Innbygning

Farge:

Hvit

Kontakter:

1 åpner

Trådløs:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Type overflate:

Matt

Lengde tilkoblingskabel:

1 m

Sensorens diameter:

24 mm

Sensorlengde:

30 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Magnetkontakt for innfelling i ståldører