Bosch - PIR detektor 12x12m, smådyr FG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Deteksjonsområde - 90 °
Karakteristikk - Flate
Radiosystem - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011304
Elnummer
6255823
Leverandørens varenummer
ISC-BPR2-WP12
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - detektorer
Meldetype
Passiv infrarød
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Deteksjonsområde
90 °
Karakteristikk
Flate
Radiosystem
Nei
Driftsstrøm
10 mA
Driftsspenningsområde
9...15 V
Høyde
15 mm
Bredde
64 mm
Dybde
44 mm
Anti-mask funksjon
Nei
Blue Line Gen2 PIR-detektorene (ISC-BPR2) benytter to Fresnel-linser som er konstruerte for å gi skarpe fokuserte bilder over hele dekningsområdet for beste mulige registrering av inntrengere. Linsene gir et høyoppløselig mønster med 77 detekteringssoner, som i kombinasjon gir 7 faste detekteringsnivåer samt valgfri krypsone
Enkel installasjon og fleksible monteringsløsninger gir topp moderne detektering.
Smådyrsimmunitet
Installatøren kan aktivere eller deaktivere smådyrsimmuniteten basert på hvor detektoren skal benyttes. Når den er inaktiv vil detektoren gi overlegne detekteringsprestanda som er identiske med modellene uten smådyrsimmune. Når den er aktivert vil detektoren kunne skille ut signaler som forårsakes av mennesker fra signaler pga husdyr. Den ignorerer signaler som utløses av ett eller to husdyr på opptill 20 kg eller flere gnagere.
FSP signalbehandling
FSP signalbehandling (First Step Processing), reagerer nesten umiddelbart på mennesker uten å skape falskalarm fra andre kilder. FSP benyttes for å automatisk justere detektorens følsomhet basert på signalstyrken, polaritet, stigning og tid. Dette eliminerer installatørens behov for å velge følsomhetsnivå og gjør det raskere og enklere å montere detektoren samtidig som driftssikkerheten forbedres.
Dynamisk temperaturkompensering
Detektoern justerer sin følsomhet for å kunne identifisere inntrengere ved ulike temperaturforhold.
Vegg til vegg deteksjon
En forbedret krypsone og et dekningsområde på 12 x 12 meter gir vegg til vegg deteksjon.
Selvlåsende kapsling
Den selvlåsende kapslingen (aldri mer små skruer som mistes) har et innebygget vater og koblingsterminaler som kan løsnes fra bakplaten for rask og enkel installasjon.
Lukket optikk og elektronikk
Optikken og elektronikken er montert i selve detektorens kapsling og beskyttet av et deksel som forhindrer skader under installasjonen. Med den lukkede kapslingen forhindres også trekk og insekter kommer ikke inn i selve detektoren.