Bosch - PIR detektor 16x22m, Pro FG -TS2 - ISC-PPR1-W16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - nei
360° konvertibel - 15 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791011373
Elnummer
6255844
Leverandørens varenummer
ISC-PPR1-W16
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm - detektorer
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
nei
360° konvertibel:
15 mA
Driftsspenningsområde:
9...15 V
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
127 mm
Bredde:
69 mm
Dybde:
58 mm


