Bosch - Utenpå/innfellt hvit magnetkontakt NC FG - EN2 - ISC-PMC-SF2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Farge - Hvit
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - nei
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791013612
Elnummer
6254104
Leverandørens varenummer
ISC-PMC-SF2
Typebeskrivelse
Innbruddsalarm
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Type overflate:
Matt
Lengde tilkoblingskabel:
2 m
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


