Bostik - Bostik fibersparkel - 19806459

KopierKopier
Bostik - Bostik fibersparkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bostik Gulvsparkel Fiber er en miljøtilpasset, sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende, pumpbar og fuktskadestabil og hurtigherdende sparkelmasse. Beregnet for avretting av spesielt vanskelige underlag inne som svak betong, gips, klinkerfliser, tre mm samt varmegulv.
Bindemiddel: Spesialsement Fyllstoff: Natursand, max 2,5 mm Fiberforsterket: Ja Skikttykkelse: 6-50 mm (min. 8 mm lettbetong.), (Max 20mm lettbetong)
Vannmengde: 19 vekt- %, 4,75 liter/25 kg. Ved fallsparkling, 3,75-4,25 liter/25 kg Arbeidstemperatur: Mellem +10 °C og +25 °C
Anvendelsestid: 20 min Gangbar etter: 2-4 timer, ved min.+20C Belegningsklar: Etter 3 døgn ved lagtykkelse opp til 50 mm,+20 °C,
max 50 % RF (relativ fuktighet) ,RF i underlaget, >85%. Forbruk: Ca. 1,70 kg pulver pr. m² og mm tykkelse Flyteevne: 140-150 mm(SS 923519 (50x22 mm))
Trykkstyrke: C30 Bøyestrekkfasthet: F8 Vedheft: > 1,5 MPa