Brady - M21-187-C-342. Gul polyolefin med svart skrift. Krympehylse. Bredde:4,75 mm, lengde: 2.1 m - 139751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 2100 mm
Diameter - 3,81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
754473930622
Elnummer
1801903
Leverandørens varenummer
139751
Typebeskrivelse
1801903
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
2100 mm
Diameter:
3,81 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
8,5 mm
BMP™21 - Kontinuerlig krympehylse - B342 gul polyolefin. 3:1 Krymp. Temperaturområde fra -55 til +135. Selvslukkende. For kabelmerking og isolering.
ProduktbladPDF


