Brady - M21-125-C-342. Gul polyolefin med svart skrift. Krympehylse. Bredde: 2,13 mm, lengde: 2.1 m - 139750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 2,1 m
Båndbredde - 2,13 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
754473930615
Elnummer
1801902
Leverandørens varenummer
139750
Typebeskrivelse
1801902
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
2,1 m
Båndbredde:
2,13 mm
Varmebestandig:
Ja
MP™21 - Kontinuerlig krympehylse - B342 gul polyolefin. 3:1 Krymp. Temperaturområde fra -55 til +135. Selvslukkende. For kabelmerking og isolering.
ProduktbladPDF


