Brady - M21-125-C-342. Hvit polyolefin. Krympehylse. Bredde: 2,13 mm, lengde: 2.1 m - 110923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 2100 mm
Diameter - 2,79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
662820899938
Elnummer
1806615
Leverandørens varenummer
110923
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Diameter:
2,79 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
6 mm
Et Brady-produkt
Oppdag Brady-serien


