Brady - M21-250-C-342. Hvit polyolefin. Krympehylse. Bredde: 6,35 mm, lengde: 2.1m - 110925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 2100 mm
Diameter - 5,46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
662820899952
Elnummer
1806617
Leverandørens varenummer
110925
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Diameter:
5,46 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
11,15 mm
Et Brady-produkt
Oppdag Brady-serien


