Brady - M21-375-595-BL. Blå vinyltape. Bredde 9.52 mm, lengde: 6.4 m - 110908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Hvit
Båndfarge - Blå
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 9,53 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
662820899785
Elnummer
1806629
Leverandørens varenummer
110908
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Hvit
Båndfarge:
Blå
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
9,53 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B580 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.
ProduktbladPDF


