Brady - M21-375-595-RD. Rød vinyltape. Bredde 9.52 mm, lengde: 6.4 m - 110917

KopierKopier
Brady - M21-375-595-RD. Rød vinyltape. Bredde 9.52 mm, lengde: 6.4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Hvit

  • Båndfarge - Rød

  • Båndlengde - 6,4 m

  • Båndbredde - 9,53 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BMP21

EAN/GTIN

662820899877

Elnummer

1806638

Leverandørens varenummer

110917

Typebeskrivelse

BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY

Tekstfarge:

Hvit

Båndfarge:

Rød

Båndlengde:

6,4 m

Båndbredde:

9,53 mm

Varmebestandig:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.