Brady - M21-375-C-342.Gul polyolefin med svart skrift. Krympehylse. Bredde: 9,53 mm, lengde: 2.1 m - 139753

KopierKopier
Brady - M21-375-C-342.Gul polyolefin med svart skrift. Krympehylse. Bredde: 9,53 mm, lengde: 2.1 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 2100 mm

  • Diameter - 8,13 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BMP21

EAN/GTIN

754473930646

Elnummer

1801905

Leverandørens varenummer

139753

Typebeskrivelse

1801905

Selvklebende:

nei

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

2100 mm

Diameter:

8,13 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Magnetisk:

nei

Halogenfri:

nei

Bredde:

16,4 mm

BMP™21 - Kontinuerlig krympehylse - B342 gul polyolefin. 3:1 Krymp. Temperaturområde fra -55 til +135. Selvslukkende. For kabelmerking og isolering.