Brady - M21-375-C-342. Hvit polyolefin. Krympehylse. Bredde: 9,53 mm, lengde: 2.1 m - 110926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 2100 mm
Diameter - 8,13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
662820899969
Elnummer
1806618
Leverandørens varenummer
110926
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
2100 mm
Diameter:
8,13 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
16,4 mm
BMP™21 - Kontinuerlig krympehylse - B342 hvit polyolefin. 3:1 Krymp. Temperaturområde fra -55 til +135. Selvslukkende. For kabelmerking og isolering.


