Brady - M21-500-595-RD. Rød vinyltape. Bredde 12.7 mm, lengde: 6.4 m - 110918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Hvit
Båndfarge - Rød
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 12,7 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
662820966494
Elnummer
1806639
Leverandørens varenummer
110918
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Hvit
Båndfarge:
Rød
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
12,7 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Et Brady-produkt
Oppdag Brady-serien


