Brady - M21-500-595-YL. Gul vinyltape. Bredde 12.7 mm, lengde: 6.4 m - 110906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Gul
Båndlengde - 6,4 m
Båndbredde - 12,7 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
BMP21
EAN/GTIN
662820966531
Elnummer
1806627
Leverandørens varenummer
110906
Typebeskrivelse
BMP21 - Håndholdt skriver, tilbehør og materialer. BRADY
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Gul
Båndlengde:
6,4 m
Båndbredde:
12,7 mm
Varmebestandig:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
BMP™21 - Kontinuerlig tape - B595 Industriell vinyl. Farget material med høy kvalitet. Temperaturområde fra -40 til +70. Beregnet for merking i miljø med mekanisk slitasje og smuss. Passer ypperlig til all merking, enten det er uten -eller innendørs (rør, verktøy, instrumenter, komponenter). God UV- og kjemikaliemotstand.
ProduktbladPDF


