Brødrene Berntsen AS - Jordplate 500x1000x1mm i rent kobber. Påfestet 2m kobberbånd 3x2mm. - 10-2010-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 1000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071025009371
Elnummer
2876101
Leverandørens varenummer
10-2010-00
Typebeskrivelse
2876101
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
1000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
UV-bestandig:
Ja
Jordingsplate i rent kobber med påmontert 2m CU-bånd 30x2mm.
Beregnet for skjøt over bakken.
Beregnet for skjøt over bakken.