Brødrene Berntsen AS - Øyeskrue m/tregjenger 10X100mm. Øye Ø24. Telenor LC 729. - 11-1040-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Skaftdiameter - 10 mm
Skaftengde - 100 mm
Øyets indre diameter - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071025104168
Elnummer
2876300
Leverandørens varenummer
11-1040-00
Typebeskrivelse
2876300
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Skaftdiameter:
10 mm
Skaftengde:
100 mm
Øyets indre diameter:
24 mm
Øye Ø24, iht Telenor LC 729.
Skal forbores.
Varmforsinket.
Skal forbores.
Varmforsinket.