Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Brødrene berntsen - Avstandsjern 150 MM - 11-1310-00

KopierKopier
Brødrene berntsen - Avstandsjern 150 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Lengde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071025009586

Elnummer

2837163

Leverandørens varenummer

11-1310-00

Typebeskrivelse

2837163

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Lengde:

150 mm

Avstandsjern brukes sammen med bolt / fot for avstandsjern. Til festing av kabel eller rør på mast. Varmforsinket