Brødrene berntsen - KLAVE M16 FLATSMIDD 160X225MM - 03-6010-00

KopierKopier
Brødrene berntsen - KLAVE M16 FLATSMIDD 160X225MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 225 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7071025007339

Elnummer

2840501

Leverandørens varenummer

03-6010-00

Typebeskrivelse

2840501

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Lengde:

225 mm

Leveres med M16 muttere.
Varmforsinket.